曜日別特売

ニオイクリア ショート5本指 2P

ニオイクリア ショート5本指 2P - ログアントス(コーコス信岡)ニオイクリア ショート5本指 2P - ログアントス(コーコス信岡)ニオイクリア ショート5本指 2P - ログアントス(コーコス信岡)ニオイクリア ショート5本指 2P - ログアントス(コーコス信岡)ニオイクリア ショート5本指 2P - ログアントス(コーコス信岡)ニオイクリア ショート5本指 2P - ログアントス(コーコス信岡)ニオイクリア ショート5本指 2P - ログアントス(コーコス信岡)ニオイクリア ショート5本指 2P - ログアントス(コーコス信岡)

足臭・汗臭の3大要因「イソ吉草酸」「酢酸」「アンモニア」を徹底的に分解消臭する日本製消臭糸”ニオイクリア”を使用。糸全体を改質しているので消臭効果は半永久的に持続します。
消臭効果が薄れてきたら”酸戻し”。小さじ2杯程度の食用酢を1リットルの水で薄めた溶液に3~5分浸け置きすると効果が復活します。
土踏まずサポートが足にしっかりとフィットします。
足底に”NIOI-CLEAR”ジャガードロゴ入り
足の指までしっかりカバーする5本指タイプ
Z世代の意見を取り入れて開発した軽めな素材のZモデル

用途
現場作業全般
事務作業全般
スポーツ全般
アウトドア全般
タウンユース
カジュアル
材質ポリエステル・ナイロン・綿・ポリウレタン内容量1セット(2足)
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。
全8種類を絞り込む
サイズ
8種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
総丈(cm)
適合サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13961075G-9255ホワイトL7.525~28
1,500
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
13961109G-9255ブラックS6.522~25
1,500
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
13961118G-9255ブラックL7.525~28
1,500
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
13961127G-9255モクMIXS6.522~25
1,500
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
13961136G-9255モクMIXL7.525~28
1,500
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
13961066G-9255ホワイトS6.522~25
1,500
1,398
1,538(税込)
取扱停止中
13961091G-9255ネイビーS6.522~25
1,500
1,398
1,538(税込)
取扱停止中
13961100G-9255ネイビーL7.525~28
1,500
1,398
1,538(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする