曜日別特売

固定型キャスター

固定型キャスター - 栃木屋

用途に合わせ、車輪の材質及び車輪径が選べるので幅広くお使いになれます。

用途中型、小型の機器・作業台等材質材質(車輪)エラストマータイプ固定型RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合車輪タイプ単輪グリーンマーク認定内容量1個
注意
※受注手配品です
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
許容荷重(kg)
車輪径(Φmm)
取付高(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13962238TCA-420R-U2582535
オープン
129
142(税込)
4日以内出荷
返品不可
13962247TCA-420R-U32123242
オープン
159
175(税込)
4日以内出荷
返品不可
13962256TCA-420R-U38203850
オープン
229
252(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする