栃木屋
キャッチクリップ
スプリングによる締付力があるアームキャッチです。あらゆる機器に幅広く使われています。
用途
計測機器・工作機械・建設機械・車輛・信号機・その他
材質
鉄
タイプ
キャッチクリップ
締付力(N[kgf])
147(15)
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
グリーンマーク
認定
内容量
1個
注意
※取付ねじに座金を併用されますと、レバー部品と干渉する恐れがあります。ゆるみの懸念には、ねじロックのご使用をお薦め致します。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13962536
TL-11Z-003
オープン
¥
319
¥
351
(税込)
4日以内出荷
返品不可
13962545
TL-11Z-3
オープン
¥
319
¥
351
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください