栃木屋
キャッチクリップ用受け金具
キャッチクリップの平面取付用です。
用途
キャッチクリップ用
適合機種
TL-11-3、TL-11-5
材質
鉄
タイプ
アームキャッチ付帯部品
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
グリーンマーク
認定
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13962561
TL-176Z-2
オープン
¥
49
¥
54
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください