曜日別特売

防塵ゴム(難燃性)

防塵ゴム(難燃性) - 栃木屋

1.EPDM発泡体は、難燃性規格UL-94 HF-1の認定を受けています。
(粘着剤、セパレータを除く)
2.耐候性、耐熱性、耐オゾン性に優れ、長期の使用に耐えます。
3.圧縮荷重(応力)が小さく、簡単に圧縮することができ、被着体の凸凹によくなじみます。
この効果により優れた気密性、防音性を発揮します。
4.比重は0.09と軽いです。

用途電気機器の防水・気密・防音・断熱材・その他材質EPDM発泡体種類防塵ゴム難燃性UL94 HF-1RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合グリーンマーク認定内容量1個
注意
※受注手配品です
※構造物表面の汚れや水分は、充分取り除いてからご使用ください。
※つなぎ目に接着剤等を使用しないでご使用ください。防塵、防水効果の妨げの原因となります。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13962658TM-244-3-10103
オープン
659
725(税込)
4日以内出荷
返品不可
13962667TM-244-3-15153
オープン
849
934(税込)
4日以内出荷
返品不可
13962676TM-244-3-20203
オープン
999
1,099(税込)
4日以内出荷
返品不可
13962685TM-244-3-25253
オープン
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
13962701TM-244-3-30303
オープン
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
13962710TM-244-3-553
オープン
219
241(税込)
4日以内出荷
返品不可
13962719TM-244-3-883
オープン
419
461(税込)
4日以内出荷
返品不可
13962728TM-244-5-10105
オープン
449
494(税込)
4日以内出荷
返品不可
13962737TM-244-5-15155
オープン
569
626(税込)
4日以内出荷
返品不可
13962746TM-244-5-20205
オープン
759
835(税込)
4日以内出荷
返品不可
13962755TM-244-5-25255
オープン
939
1,033(税込)
4日以内出荷
返品不可
13962771TM-244-5-30305
オープン
1,098
1,208(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする