栃木屋
ステンレス丸棒取手
角度をつけて握りやすくしてあります。機器のガードにもお使いください。
用途
計測機器・通信機器等
材質
ステンレス
高さ(mm)
47
タイプ
オールステンレス裏取付型
ねじ径
M5
取付ピッチ(mm)
160
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
グリーンマーク
認定
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13963069
THA-32-5
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください