栃木屋
樹脂堀込取手
SEMI規格S8-0218(セクション6.8.1)「フック握り型ハンドル」に適合した樹脂製掘込取手です。取り付けを省力できるはめ込み式です。
用途
半導体製造装置・各種キャビネット・計測機器等
仕様
難燃グレード:UL94V-0
材質
合成樹脂
タイプ
プッシュイン取付型
規格
SEMI:S8-0218(セクション6.8.1)
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
グリーンマーク
認定
内容量
1個
注意
※繰り返しの取り付け、取り外しはできません。
※取り付け穴のエッジ部にバリがあるような場合は、C0.3程度の面取りを施してください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13962518
THA-472-W-1.2
オープン
¥
919
¥
1,011
(税込)
4日以内出荷
返品不可
13962527
THA-472-W-1.6
オープン
¥
919
¥
1,011
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください