栃木屋
サポート
工具を使用せずに繰り返し脱着可能で、内部へのアクセスが容易に行えます。
また、TM-147-4を併用することで、ツマミの脱落を防止出来ます。
用途
各種筐体・盤等
材質(本体)
鉄
タイプ
ネジ型
ねじ径
M6
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
グリーンマーク
認定
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13962615
TL-441-2
オープン
¥
199
¥
219
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください