栃木屋
平型蝶番(ステンレス・千鳥穴)
取付用穴を左右で互い違いにしたステンレス蝶番です。ねじ頭同士の干渉を避け、取り付け後の開き角度を大きくできます。
用途
各種産業機械
仕様
推奨取付ねじ:M5なべ、トラス、バインド小ねじ
材質
SUS304
質量(kg)
扉:12
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
グリーンマーク
認定
内容量
1個
注意
※蝶番を取り付ける際に、M5の小ねじと座金を組み合わせて用いると、ねじ頭がヒンジピースに干渉して開き角度に制限がかかります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13962439
TH-186SUS
オープン
¥
1,080
¥
1,188
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください