栃木屋
小型ダンパー
オイルの粘性を利用した衝撃緩衝部品です。蓋・扉等をスムーズかつ静かに開閉・往復運動させることが可能です(2WAY仕様)。
用途
自動車内装部品・オーディオ機器・家電・OA機器・事務機器等
材質
合成樹脂
タイプ
両方向性(2way)
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
グリーンマーク
認定
内容量
1個
注意
※ダンパーガイド(TM-216)が使用可能です。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格トルク(mN・m[gfcm])
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13962886
TM-380-1
27(275)
オープン
¥
219
¥
241
(税込)
4日以内出荷
返品不可
13962895
TM-380-2
51(520)
オープン
¥
219
¥
241
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください