重量用キャスター(ボルト型)

重量用キャスター(ボルト型) - 栃木屋

重量用のキャスターです。ねじ込み式の為、トラック型と比較して取付面が少ない機器にも固定できます。

用途OA機器・台車等材質許容荷重(kg)204グリーン購入法適合車輪タイプポール車輪内容量1個
注意
※受注手配品です
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
車輪径(Φmm)
材質(車輪)
取付高(mm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13962265TCA-540SA-BAU50-50ウレタン83
オープン4,898
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
返品不可
13962281TCA-540SA-BAU65-65ウレタン93
オープン5,198
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
13962290TCA-540SA-BAU75-75ナイロン104
オープン5,998
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
13962299TCA-540SA-NRB50-50ナイロン83
オープン2,898
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
返品不可
13962308TCA-540SA-NRB65-65ナイロン93
オープン3,598
3,598
3,958(税込)
4日以内出荷
返品不可
13962317TCA-540SA-NRB75-75ナイロン104
オープン3,798
3,798
4,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
59162008TCA-540SA-BAU65【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)65ウレタン93
オープン5,198
2,898
アウトレット
3,188(税込)
当日出荷
返品不可
残り4点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする