曜日別特売

重量用キャスター(トラック型)

重量用キャスター(トラック型) - 栃木屋

重量用のキャスターです。TCA-545S及びTCA-540SRと併用することができます。

用途OA機器・台車等材質許容荷重(kg)306車輪径(Φmm)50タイプ自在型取付高(mm)79グリーン購入法適合車輪タイプ単輪内容量1個
注意
※受注手配品です
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
材質(車輪)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13962326TCA-540S-BAU50-ウレタン
オープン4,198
4,198
4,618(税込)
4日以内出荷
返品不可
13962335TCA-540S-NRB50-ナイロン
オープン2,698
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
返品不可
70972128TCA-540S-NRB50【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)ナイロン
オープン2,698
2,198
アウトレット
2,418(税込)
当日出荷
返品不可
残り16点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする