栃木屋
A型双輪キャスター
双輪ですので旋回半径が少なくデザインも優れています。
用途
OA機器・各種ワゴン車等
材質
アルミニウム
材質(車輪)
ナイロン
タイプ
自在型
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
車輪タイプ
双輪
グリーンマーク
認定
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
許容荷重(kg)
車輪径(Φmm)
取付高(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13962351
TCA-A50BF47×29
80
50
65
オープン
¥
579
¥
637
(税込)
4日以内出荷
返品不可
13962360
TCA-A50SBF47×29
80
50
65
オープン
¥
679
¥
747
(税込)
4日以内出荷
返品不可
13962369
TCA-A60BF
150
60
79.5
オープン
¥
779
¥
857
(税込)
4日以内出荷
返品不可
13962378
TCA-A60SBF
150
60
79.5
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください