栃木屋
トラック型キャスター
用途に合わせ、車輪の材質及び車輪径が選べるので幅広くお使いになれます。
用途
中型、小型の機器・作業台等
材質
鉄
材質(車輪)
エラストマー
タイプ
自在型
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
車輪タイプ
単輪
グリーンマーク
認定
内容量
1個
注意
※受注手配品です
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
許容荷重(kg)
車輪径(Φmm)
取付高(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13962211
TCA-420G-U25
8
32
35
オープン
¥
159
¥
175
(税込)
6日以内出荷
返品不可
13962220
TCA-420G-U32
20
38
50
オープン
¥
189
¥
208
(税込)
4日以内出荷
返品不可
13962229
TCA-420G-U38
20
38
50
オープン
¥
269
¥
296
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください