栃木屋
トラック型キャスター
重量よりも容積の大きな物の運搬に最適です。
用途
大型、中型の機器・作業台等
材質
鉄
許容荷重(kg)
25
車輪径(Φmm)
38
材質(車輪)
エラストマー
タイプ
自在型
取付高(mm)
57
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
車輪タイプ
単輪
グリーンマーク
認定
内容量
1個
注意
※受注手配品です
※車輪の材質はゴム車、ナイロン車、エラストマー車以外でもサイズ(D寸法)によっていろいろございます。又ベアリング入もございます。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13962186
TCA-415E-U40
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
4日以内出荷
返品不可
13962195
TCA-420E-U40
オープン
¥
419
¥
461
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください