曜日別特売

トコジラミ熱駆除機ZappBug Oven2

トコジラミ熱駆除機ZappBug Oven2 - ZappBugトコジラミ熱駆除機ZappBug Oven2 - ZappBug
用途熱で害虫の成虫・幼虫・卵を駆除仕様【各種害虫の処理温度、最短処理時間一覧】害虫名:処理温度:最短処理時間/クロアリ:48.9℃以上:5分/トコジラミ:48.9℃以上:1分/ゴキブリ:54.4℃以上:7分/チリダニ:60.0℃以上:8分/ノミ:60.0℃以上:10分/シロアリ:51.7℃以上:10分/ヒゼンダニ:50.0℃以上:10分/シラミ:54.4℃以上:30分/ガ(蛾):48.9℃以上:30分/カツオブシムシ:48.9℃以上:30分セット内容ヒーター×2、中型テント×1、温度計×1、スペーサー×4タイプ中型消費電力(W)ヒーター2台(1600×2台)縦×横×高さH(mm)990×990×680内容量1台
注意
※テント内に入れる物の耐熱温度は素材、形状などによって異なりますので、メーカーでは保証出来か
※ねます。耐熱温度につきましても、ご購入先様にお問い合わせ頂けるようお願い致します。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13962071
オープン
219,800
241,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

虫対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする