2MP(1920 x 1080)の解像度
0.03Lux(カラー)、0Lux(白黒、IR LEDオン)
2.8mm固定レンズ
H.265、H.264、MJPEG対応
モーション検知、いたずら検知、焦点ぼけ検知
IR照射距離20m
IP66、IK10対応
SDカード最大128GB
電源:PoE(IEEE802.3af, Class3), 12VDC
消費電力:PoE: Max 7.40W、12VDC: Max 6.40W
重量:510g
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 沖縄地方 | 1 | ¥2,000/税込¥2,200 |
| 離島 | 1 | お送りできません |
Swann Allsecure 4K ワイヤレスカメラ 128GBカード付属 配線工事不要 屋内外 IP66 双方向通話 NVRレコーダー HUB付き 見守り/防犯カメラ NVW-AS4KCAM カメラセットSWANN(スワン)税込¥68,178~¥61,980~

