4MP(2560 x 1440、30fps)の解像度
0.16Lux@F1.6(カラー)、0Lux(白黒:IR LEDオン)
3.2~10mm(3.1倍)バリフォーカルレンズ
デイナイト(ICR)、DWDR、モーション検知
最大伝送距離 500m
IP66、IK10対応
電源:DC12V、AC24V
消費電力:Max5.8W
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 沖縄地方 | 1 | ¥2,000/税込¥2,200 |
| 離島 | 1 | お送りできません |
Swann Allsecure 4K ワイヤレスカメラ 128GBカード付属 配線工事不要 屋内外 IP66 双方向通話 NVRレコーダー HUB付き 見守り/防犯カメラ NVW-AS4KCAM カメラセットSWANN(スワン)税込¥68,178~¥61,980~

