曜日別特売

8ch ネットワークビデオレコーダー

8ch ネットワークビデオレコーダー - WISENET

8ch 8MPカメラ対応
H.265,H.264,MJPEG対応
P2P対応
HDD:最大6TB(スロット1)
電源:12VDC
消費電力:Max9W
重量:1.66kg

寸法(mm)W300×H48×D208.7質量(g)1660内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13961818QRN-810
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
13961827QRN-810
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
13961827QRN-81013961818QRN-810QRN-810 8ch ネットワークビデオレコーダー WISENET 139618188ch ネットワークビデオレコーダーWISENET1台
59,980
税込65,978
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする