4MP(2560×1440)
0.26Lux@F1.8(カラー)、0Lux(白黒:IR LEDオン)
2.8mm固定レンズ
デイナイト(ICR)、DWDR、モーション検知
IR照射距離20m
最大伝送距離500m
簡単設置
電源:12VDC
消費電力:Max5W
重量:240g
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 沖縄地方 | 1 | ¥2,000/税込¥2,200 |
| 離島 | 1 | お送りできません |
Swann Allsecure 4K ワイヤレスカメラ 128GBカード付属 配線工事不要 屋内外 IP66 双方向通話 NVRレコーダー HUB付き 見守り/防犯カメラ NVW-AS4KCAM カメラセットSWANN(スワン)税込¥68,178~¥61,980~

