曜日別特売

2MPアナログ ボックスカメラ

2MPアナログ ボックスカメラ - WISENET2MPアナログ ボックスカメラ - WISENET

2MP(1920 x 1080 30fps)の解像度
ワンケーブルタイプ
最低照度0.04Lux(カラー)、0.004Lux(白黒)
デイナイト(自動ICR)、DWDR、モーション検知
最大伝送距離 500m
電源:SPV-401,SPV-801
消費電力:Max7W
重量:188g

寸法(mm)W68.4×H59.6×D92.7質量(g)188内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13961915SCB-6005VP
20,980
23,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方1¥2,000/税込¥2,200
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする