12M (4000 x 3000) の解像度
0.05Lux@F1.6(カラー)、0Lux(白黒、IR LEDオン)
デイナイト(ICR)、WDR(120dB)
H.265、H.264、MJPEG対応
オブジェクトの検出と分類(人、顔、車両、ナンバープレート)
4.5~10mm(2.2倍)電動バリフォーカルレンズ
IR 照射距離:30m
電源:PoE+(IEEE802.3at)、12VDC
消費電力:PoE+:最大20.00W、12VDC:最大17.70W
重量:1.6kg
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 沖縄地方 | 1 | ¥2,000/税込¥2,200 |
| 離島 | 1 | お送りできません |
Swann Allsecure 4K ワイヤレスカメラ 128GBカード付属 配線工事不要 屋内外 IP66 双方向通話 NVRレコーダー HUB付き 見守り/防犯カメラ NVW-AS4KCAM カメラセットSWANN(スワン)税込¥68,178~¥61,980~

