2M ミニドームカメラ(Q mini)

2M ミニドームカメラ(Q mini) - WISENET2M ミニドームカメラ(Q mini) - WISENET

2MP (1920 x 1080)の 解像度
2.8mm 固定レンズ
0.03Lux (カラー)
H.265、H.264、MJPEG対応
いたずら検知、モーション検知
SDカード最大128GB
電源:PoE(IEEE802.3af、クラス2)
消費電力:PoE:最大4.8W
重量:145g

寸法(mm)Φ99.0×56.0質量(g)145内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13961757QND-6011
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方1¥2,000/税込¥2,200
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする