4ch ネットワークビデオレコーダー

4ch ネットワークビデオレコーダー - WISENET

4ch 8MPカメラ対応
H.265,H.264,MJPEG対応
P2P対応
HDD:最大6TB(スロット1)
電源:54VDC
消費電力:Max47W(POE時)、Max7.4W(POE off時)
重量:990g

寸法(mm)W300×H47.1×D208.4質量(g)990内容量1台
12月28日より値下げいたしました。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13961809QRN-410
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方1¥2,000/税込¥2,200
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする