曜日別特売

1080pアナログHD 23倍ズーム PTZドームカメラ

1080pアナログHD 23倍ズーム PTZドームカメラ - WISENET

2MP(1920 x 1080、30fps)の解像度
0.2Lux@F1.6(カラー)、0.01Lux@F1.6(白黒)
23倍ズーム(4.44~101.2mm)、デジタル16倍
デイナイト(ICR)、曇り除去、WDR(120dB)
プリセット:700°/秒、方位角
IK10対応
電源:24VAC
消費電力:Max20W
重量:1.7kg

寸法(mm)Φ152.0×218.0質量(g)1700内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13961696HCP-6230N
89,980
98,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方1¥2,000/税込¥2,200
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする