曜日別特売

1080pアナログ IR付 耐衝撃ドームカメラ

1080pアナログ IR付 耐衝撃ドームカメラ - WISENET1080pアナログ IR付 耐衝撃ドームカメラ - WISENET

2MP(1920 x 1080)の解像度
0.11Lux@F1.6(カラー)、0Lux(白黒:IR LEDオン)
3.2~10mm(3.1倍バリフォーカルレンズ)
デイナイト(ICR)、WDR(120dB)
モーション検知
IR照射距離30m
最大伝送距離500m
IP66、IK10対応
電源:24VAC, 12VDC
消費電力:Max 4.2W
重量:715g

寸法(mm)Φ137×106.1質量(g)715内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13961705HCV-6070R
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方1¥2,000/税込¥2,200
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする