4MP アナログ IR付 ドームカメラ

4MP アナログ IR付 ドームカメラ - WISENET4MP アナログ IR付 ドームカメラ - WISENET

4MP(2560x1440)の解像度
0.26Lux@F1.8(カラー)、0Lux(白黒:IR LEDオン)
2.8mm固定レンズ
デイナイト(ICR)、DWDR、モーション検知
IR照射距離20m
最大伝送距離500m
簡単設置
電源:12VDC・消費電力:Max5W
重量240g

寸法(mm)Φ110.1×86.1質量(g)240内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13961635HCD-7010R
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方1¥2,000/税込¥2,200
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする