レンズ分離型カメラ

レンズ分離型カメラ - WISENET

2MP(1920 x 1080)の解像度
H.265、H.264、MJPEG対応
いたずら検知、うろつき検知、方向検知、曇り除去
音声検出、デジタルオートトラッキング
キュー管理、ヒートマップ、人数カウント、モーション検知、顔検出
双方向オーディオ対応
電源:PoE(IEEE802.3af, Class3), 12VDC
消費電力:PoE: Max. 6.5W、12VDC: Max. 6W
重量:245g

寸法(mm)W131.1xH28xD86質量(g)245内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13961958XNB-6001
55,980
61,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方1¥2,000/税込¥2,200
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする