ゴキフリー
ゴキフリー
安全性の高い天然成分を使用!
ポンと置くだけ、とっても簡単!
天然ミント使用
合成殺虫成分は使用していません。
用途
業務用
食品工場・厨房 等
使用方法
1.本品のアルミシールをはがし、容量約20Lの空間あたり1個を設置してください。>2.シールをはがした面が空間に向くように設置してください。>3.本品を底面に置けない場合は両面テープ等で側面や天面に貼ってください。>4.できるだけ密閉された空間でご使用ください。
使用の目安
間口40×奥行40×深さ12(cm)、容量約20L
有効成分
ハッカ油0.63g、l-メントール0.27g(1個あたり)
効能
ゴキブリの忌避
有効期間
開封後約2カ月間(使用環境により異なります。)
医薬品医療機器等法
医薬部外品
内容量
1ケース(50個×4箱)
注意
※人体に使用しないこと
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13962116
ー
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください