栃木屋
傾斜取手
グリップ部が傾斜して握り易い取手です。
クロム仕上げ・梨地クロム仕上げの2種類を取り揃えております。
用途
計測機器・OA機器・事務機器等
材質
亜鉛
高さ(mm)
25
タイプ
裏取付型
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
グリーンマーク
認定
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじ径
垂直許容荷重(N[kgf])
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13963245
THA-176S-1
M5
540(55)
オープン
¥
619
¥
681
(税込)
4日以内出荷
返品不可
13963261
THA-176S-2
M4
491(50)
オープン
¥
449
¥
494
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください