ミストノズル

ミストノズル - Panasonic(パナソニック)ミストノズル - Panasonic(パナソニック)ミストノズル - Panasonic(パナソニック)ミストノズル - Panasonic(パナソニック)

低圧微粒化技術:0.25Mpa程度の低エア圧でザウター平均粒子径を約6μmに微粒化
2流体式ノズル:ノズル内部で圧縮空気と液体を混合し、微細なミストを生成する内部混合方式
低騒音化:独自の静音化技術により、従来ノズルに比べて大幅な静音化と省エアを実現
耐候性:PPS樹脂を使用しており、優れた耐候性やフッ素樹脂に匹敵する耐薬性
噴霧角度:90°、80°、60°、50°の4種類

用途加湿: 工場やオフィスの加湿に利用され、静電気対策やクリーンルームの環境維持に貢献 冷却: 屋外での気化冷却や、工業用機器の冷却に使用可能 除塵: 粉塵の抑制や除去に効果的で、作業環境の改善に寄与 エンターテインメント:空間演出にスモークの代替として、没入体験を提供供給方式液加圧RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状
騒音値(dB)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13964898AE-GNRG2楕円形66.3
オープン
26,980
29,678(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
13964907AE-GNRE2楕円形66.3
オープン
26,980
29,678(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
13964916AE-GNRH4楕円形61.8
オープン
26,980
29,678(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
13964925AE-GNA013楕円形66.3
オープン
33,980
37,378(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
13964941AE-GNG013楕円形66.3
オープン
33,980
37,378(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
13964950AE-GNE013楕円形66.3
オープン
33,980
37,378(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
13964959AE-GNH015楕円形61.8
オープン
33,980
37,378(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
17487325AE-GNPA1【スプレー】楕円形66.3
オープン
19,800
21,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
17487341AE-GNPG1【スプレー】楕円形66.3
オープン
19,800
21,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
17487350AE-GNPE1【スプレー】楕円形66.3
オープン
19,800
21,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
17487359AE-GNPH1【スプレー】楕円形61.8
オープン
19,800
21,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スプレーノズル・エアーノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする