栃木屋
重量用スライドレール
重量用オーバートラベル製品です。
アウターメンバー側は角根丸型ボルト(キャリッジボルト)のみでも使用可能です。
用途
各種測定器機、通信機等の筐体、OA機器等
種類
スライドレール
材質(レール)
鉄
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
グリーンマーク
認定
内容量
1セット
注意
※使用ねじ
※インナーメンバー:M5、M6トラス又はバインド小ねじが使用できます(使用する取付穴によります)。
※アウターメンバー:M5又はM6角根丸頭ボルト(キャリッジボルト)の他にM5、M6トラス又はバインド小ねじが使用できます(使用する取付穴によります)。
※各メンバーは分解できません。
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
定格荷重(kg)
トラベル(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13964180
TM-377-20
508
199
503
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
13964189
TM-377-22
558.8
199
554
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
13964198
TM-377-24
609.6
199
605
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
13964207
TM-377-26
660.4
189
655
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
13964216
TM-377-28
711.2
189
706
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
13964225
TM-377-30
762
189
757
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
13964241
TM-377-32
813
189
808
オープン
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
13964250
TM-377-34
863.6
189
859
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
13964259
TM-377-36
914.4
189
909
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
13964268
TM-377-38
965.2
189
959
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください