草刈刃交換レンチ

草刈刃交換レンチ - S.E.K.(スエカゲツール)草刈刃交換レンチ - S.E.K.(スエカゲツール)草刈刃交換レンチ - S.E.K.(スエカゲツール)草刈刃交換レンチ - S.E.K.(スエカゲツール)草刈刃交換レンチ - S.E.K.(スエカゲツール)

左ネジ緩め専用のツイストソケットと蝶ネジにも使用可能な13mmロングソケットを両端に取り付けたダブルフレックスレンチ。
早回し作業や本締め作業に便利。
黒色ソケットはツイスト状になっており、角がなくなり丸くなったボルトでも緩めることが可能。
左ネジの緩め専用のため、右ネジ専用のツイストソケットでは使用できない刈刃ボルトに使用可能。
切り込みのあるディープソケットは正常な状態の刈刃ボルトの脱着に最適。
ディープタイプのため、高刈用スライダーのような深穴でも使用可能。

全長(mm)246質量(g)180ソケット径(Φmm)外径19.2(ツイストソケット)/外径18.8(ディープソケット)内容量1個
注意
※刈刃を固定するボルトは高回転しながら土・小石・草と常に接触する為、ボルトの角が擦り減ります、これが極度に進むと通常のソケットでは緩める事が出来なくなりますが、当商品であれば緩める事が可能となります(緩め専用で締め付けはできません)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13967235WFL-13
5,040
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刈払機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする