アース製薬
アースガーデン ヤブ蚊プッシュ
1プッシュで手軽にヤブ蚊対策。
お庭のまわりのヤブ蚊を駆除&寄せ付けない。
たっぷり使える120回分。
用途
屋内における蚊成虫及びハエ成虫の駆除。
屋外における蚊成虫の駆除及び忌避。
内容量(mL)
125
有効成分
トランスフルトリン 2.0g/本、
適合害虫
ハエ・蚊
噴霧調整
【屋外】約1mの距離から、1m間隔で1回噴霧 / 【屋内】4.5~8畳(壁際から部屋の中央に向い1回。)、9~16畳(部屋の中央から前後の壁に向かい1回ずつ合計2回)、17~24畳(部屋の中央から3方向の壁に向い1回ずつ合計3回)
使用可能回数
120
医薬品医療機器等法
防除用医薬部外品
内容量
1本
注意
※ご使用の際は、パッケージ裏面の記載内容をご確認の上、ご使用ください。
※人体に使用しないでください。(肌にスプレーする虫よけではありません。)
※観賞魚や農作物にかからないようにしてください。特に観賞魚などの水槽や昆虫の飼育カゴがある部屋では使用しないでください。
※火気と高温に注意。高圧ガスを使用した可燃性の製品であり、危険なため、下記の注意を守ること。1.炎や火気の近くで使用しないこと。2.火気を使用している室内で大量に使用しないこと。3.高温にすると破裂の危険があるため、直射日光の当たる所やストーブ、ファンヒーター等の近くなど温度が40度以上となるところに置かないこと。4.火の中に入れないこと。5.使い切って捨てること。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13967768
-
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください