呼び線

呼び線 - JAPPY呼び線 - JAPPY呼び線 - JAPPY
材質芯線:なまし鉄線被覆:青色質量(kg)5長さ(m)300芯線径(Φ)1.47mm引張強度(N)260~590/mm2被覆外径(mm)2.3被覆材ポリ塩化ビニル内容量1箱
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
被覆外径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13966797JYW1.2G-3003002.3
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
返品不可
13966806JYW1.6G-3003002.3
オープン
4,598
5,058(税込)
当日出荷
返品不可
13966815JYW2.0G-3003002.3
オープン
6,798
7,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする