JAPPY
CISPR11適合 直管形LEDランプ
材質(本体)
PC(ポリカーボネート樹脂)
質量(g)
220
消費電力(W)
12
口金
G13
入力電圧(V)
100~240
定格寿命(時間)
40000
周波数
50Hz/60Hz
管長(mm)
1198
動作周囲温度(℃)
0~40
直径(mm)
28
演色指数(Ra)
80
給電方式
片側給電直結
照射角度(°)
1/2ビーム角180
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全光束(Lm)
色温度
エネルギー消費効率(Lm/W)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13966910
T8-12W-L
1800
3000K
(固有)150
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13966919
T8-12W-D
1900
6500K
(固有)158
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
もっと見る