JAPPY
JAPPYシールパテ Light
適合
針入度:90(代表値 JIS A5752に準ずる)
温度(℃)
作業:5~40
使用温度(℃)
-25~80
危険物の類別
非危険物
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13966736
JP-03-W
オープン
¥
689
¥
758
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください