アルフォーインターナショナル
ベンリーナ ひも付き手さげレジ袋
簡単にフック等に掛けて使用できる便利なひも付きレジ袋です。
用途
業務用(レジ廻りや仕分け作業に)、ご家庭のキッチン周りに。
材質
ポリエチレン(HD)
色
乳白色
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※直射日光の当たる場所、湿気の多い場所では備蓄保管しないでください。
※火気には近づけないようにご注意ください。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
厚さ(mm)
サイズ
入数(枚)
寸法(縦×横)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13964356
B-915
1セット(100枚)
0.012
S
100
370×300(180+マチ120)
オープン
¥
279
¥
307
(税込)
6日以内出荷
13964365
B-916
1セット(100枚)
0.013
M
100
420×350(220+マチ130)
オープン
¥
359
¥
395
(税込)
7日以内出荷
13964381
B-917
1セット(100枚)
0.015
L
100
490×400(260+マチ140)
オープン
¥
549
¥
604
(税込)
6日以内出荷
13964390
B-915-2000P-BOX
1箱(2000枚)
0.012
S
2000(100×20入)
370×300(180+マチ120)
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
7日以内出荷
13964399
B-916-2000P-BOX
1箱(2000枚)
0.013
M
2000(100×20入)
420×350(220+マチ130)
オープン
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
7日以内出荷
13964408
B-917-1000P-BOX
1箱(1000枚)
0.015
L
1000(100×10入)
490×400(260+マチ140)
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください