8MP録画機能付防水PTZWi-Fiドームカメラ

8MP録画機能付防水PTZWi-Fiドームカメラ - 東進電機工業

800万画素CMOSセンサー搭載の高解像度microSDカード録画PTZドームカメラ
スマートフォンと直接接続して、ライブ映像や録画映像の確認と設定の変更が可能
インターネット回線にWi-Fi接続することで、スマートフォンからの遠隔監視も可能
最大256GBまでのmicroSDカード録画に対応
(解像度3840×2160/フレームレート30fps/画質1設定で約288時間以上の録画時間)
4.7~94mmの光学20倍ズームレンズを搭載
水平355°/垂直90°の旋回動作とレンズのズーム動作が、スマートフォンから遠隔操作可能
防水性能IP66相当なので、雨の降り掛かる屋外への設置が可能
赤外線照射機能による夜間撮影も可能(最長照射距離約60m/赤外線照射時は白黒撮影)
夜間撮影用の赤外線LEDの他に威嚇用の白色LEDを搭載
音声マイク内蔵

仕様同時アクセス数:最大3(ダイレクト接続:1)質量(g)約1500電源(V)DC12±1消費電力(W)最大約12ケーブル長(m)約0.4(LAN端子/電源/リセットボタン)精度時計:月差±1分以内(NTP対応)対応OSAndroid/iOS APP接続方法ネットワーク:P2P記録媒体microSDカード(最大256GB/class10以上) ※別売レンズサイズ(mm)4.7~94(光学20倍電動ズーム)解像度録画:3840×2160/2560×1440/1920×1080視野角水平約61~3.6°/垂直約33~2°S/N比50dB以上モード録画:連続/動体検知(15秒)/手動録画時間目安288 時間以上for 256GBセキュリティ64/128-bit WEP/WPA/WPA2/WPA-PSK/WPA2-PSKノイズリダクション3DNRシャッタースピード1/30~1/50000s通信規格IEEE 802.11b / g / n防水性IP66(本体のみ)映像圧縮方式H.265最低被写体照度(Lux)0.01 ※白黒撮影照射距離(m)赤外線:最大約60 特殊LED6pcsフレームレート録画:30fps動作温度範囲(℃)-10~55周波数帯域(GHz)2.4音声圧縮方式G.726/G.711 (Built-in マイク&スピーカー)イメージセンサー1/2.8 インチ 8MP CMOS可動範囲(°)水平約355/垂直約90内容量1個
関連資料:(0.34MB)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13964846TSDーSPDSD8020X
オープン
149,800
164,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする