安田産業
カーフレグランス 2個入り クリップ式 車用 消臭 芳香剤
カーエアコンの蓄積臭を強力消臭。
サッと引っかけるだけで使えるクリップ式のカーフレグランスです。
お徳用!2個セットで合計90日間(45日/個)香りが続きます。
用途
車内の消臭、芳香剤として
仕様
持続期間:45日間/個
成分
香料、色素
内容量(mL)
4×2個
内容量
1パック(2個)
注意
※香りの断続期間は温度や使用状況により異なります。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
香り
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13966526
-
シャスミン&洋梨
オープン
¥
598
¥
658
(税込)
6日以内出荷
13966535
-
マリン
オープン
¥
598
¥
658
(税込)
6日以内出荷
13966551
-
ホワイトムスク
オープン
¥
598
¥
658
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください