LAMP(スガツネ工業)
ステンレス鋼製スライドレール ESR1 ESR1-12
・3/4スライドの2段引スライドレールです。・レールを全開すると、摩擦抵抗によりブレーキがかって止まります。さらに強く引くとレールを取り外せます。
B
152.4
F
260.3
C
254
E
149.2
G
273
移動距離(mm)
228.6
耐荷重(N/ペア)
481
レール長さ(mm)
304.8
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13969527
ESR1-12
¥
3,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください