LAMP(スガツネ工業)
ステンレス鋼製スライドレール ESR1 ESR1-16
・3/4スライドの2段引スライドレールです。・レールを全開すると、摩擦抵抗によりブレーキがかって止まります。さらに強く引くとレールを取り外せます。
B
254
F
361.9
C
355.6
E
250.8
G
374.6
移動距離(mm)
304.8
耐荷重(N/ペア)
422
レール長さ(mm)
406.4
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13969755
ESR1-16
¥
4,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください