曜日別特売

スライドレール C203 C203-22

スライドレール C203 C203-22 - LAMP(スガツネ工業)

・3/4スライドの2段引スライドレールです。・レールを全開する時に、摩擦抵抗によりブレーキがかかり止まります。さらに強く引くとレールが抜け、脱着が可能です。

A254B406.4F514.3D263.5C508E403G527移動距離(mm)406質量(kg/ペア)1.09耐荷重(N/ペア)333レール長さ(mm)558.8内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13969281C203-22
2,030
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
13969281C203-2209373682C203-22C203-22 スライドレール C203 LAMP(スガツネ工業) 09373682スライドレール C203LAMP(スガツネ工業)1個
1,998
税込2,198
重複の為

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする