オールステンレス鋼製スライドレール SNS35D SNS35D-50

オールステンレス鋼製スライドレール SNS35D SNS35D-50 - LAMP(スガツネ工業)

・インナーレールを完全に引き出せる3段引のスライドレールです。

A238.1B352.4D476.2C463.5移動距離(mm)530.3質量(kg/ペア)2.05耐荷重(N/ペア)530レール長さ(mm)508内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13970051SNS35D-50
7,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
13970051SNS35D-5009375204SNS35D-50SNS35D-50 オールステンレス鋼製スライドレール LAMP(スガツネ工業) 09375204オールステンレス鋼製スライドレールLAMP(スガツネ工業)1個
6,798
税込7,478
重複の為

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする