LAMP(スガツネ工業)
スライドレール 3522G 3522G-14
・インナーレールを完全に引き出せる3段引のスライドレールです。
B
200
D
323.8
C
311.1
移動距離(mm)
375.4
質量(kg/ペア)
1.47
耐荷重(N/ペア)
529
レール長さ(mm)
356
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13969457
3522G-14
¥
2,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください