スライドレール 3522G 3522G-26

スライドレール 3522G 3522G-26 - LAMP(スガツネ工業)

・インナーレールを完全に引き出せる3段引のスライドレールです。

A314.3B504.8D628.6C615.9移動距離(mm)678.6質量(kg/ペア)2.67耐荷重(N/ペア)333レール長さ(mm)660内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
139697983522G-26
3,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
139697983522G-26378955933522G-263522G-26 スライドレール 3522G LAMP(スガツネ工業) 37895593スライドレール 3522GLAMP(スガツネ工業)1本
3,598
税込3,958
重複の為

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする