LAMP(スガツネ工業)
ステンレス鋼製アイレット AU1型 AU16-AISI304
・ステンレス鋼製ガススプリングに対応したアイレットです。
適合
アイレット径E:6.1
A
M5
B
7
H
14
F
6
D
21
C
16
G
9
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13972449
AU16-AISI304
¥
1,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください