LAMP(スガツネ工業)
ステンレス鋼製ハンドル EC-H型 EC-H-165
L
165
H
42
質量(g)
216
L1
150
P
145
仕上
鏡面研磨
材料
ステンレス鋼(SUS303)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13972126
EC-H-165
¥
19,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください