LAMP(スガツネ工業)
ステンレス鋼製ハンドル EC-Y型 EC-Y-190
L
190
H
42
質量(g)
185
L1
150
P
170
仕上
鏡面研磨
材料
ステンレス鋼(SUS303)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13971916
EC-Y-190
¥
9,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください