LAMP(スガツネ工業)
ステンレス鋼製ハンドル 980641・980642 980641
・ハンドル部は手を離すと、ばねの力で自動的に収納位置に戻ります。
質量(g)
21
L1
38
L2
18
D
31
H3
19.5
L3
24.5
t
10
d1
4
H2
19
H1
44
仕上
鏡面研磨
材料
ステンレス鋼(SUS304)
耐荷重N(kgf)
20
耐荷重(N)
196
d2
6.2
寸法P1
28
寸法P2
34
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13970848
980641
¥
2,100
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください